Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKPR1-1300 KIT CAVALLETTO 10 /15 /20 IPOTENUSA L1 - KPR1-1300

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKPR1-1300 KIT CAVALLETTO 10 /15 /20 IPOTENUSA L1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Modulbreite - 1200 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 10...20 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045090253

Artikelnummer

IICKPR1-1300

Herstellernummer

KPR1-1300

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Modulbreite:

1200 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

10...20 °

Verstellbar:

ja

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

horizontal

Kit cavalletto 10?15?20, ipotenusa L1