Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICKIT-06-KTV KIT STRUTTURA 6 MODULI VERTICALI - KTV01 - KIT-06-KTV

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICKIT-06-KTV KIT STRUTTURA 6 MODULI VERTICALI - KTV01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - sonstige

  • Modulbreite - 1134 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Neigungswinkel - 25...35 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086065

Artikelnummer

IICKIT-06-KTV

Herstellernummer

KIT-06-KTV

Hersteller

IIC

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

sonstige

Modulbreite:

1134 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Neigungswinkel:

25...35 °

Verstellbar:

ja

Kabelkanal integriert:

nein

Kabelkanal optional:

nein

Ausrichtung:

vertikal

KIT STRUTTURA 6 MODULI VERTICALI - KTV0164