CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-S318NE GUAINA TERMORESTR. 31,8/15,9 NERA- 1MT - GNT-S318NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 31.8 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.9 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
10 ST
EAN
8028045085693
Artikelnummer
IICGNT-S318NE
Herstellernummer
GNT-S318NE
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
31.8 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.9 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C


