Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-MSP1605A GUAINA MEDIO SPESS.+ ADES.16/5 - BR 1,22 - GNT-MSP1605A

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-MSP1605A GUAINA MEDIO SPESS.+ ADES.16/5 - BR 1,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 16 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086577

Artikelnummer

IICGNT-MSP1605A

Herstellernummer

GNT-MSP1605A

Hersteller

IIC

Innendurchmesser vor Schrumpf:

16 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.5 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

La gamma di guaine e preformati termorestringenti ad elevata affidabilità viene utilizzata per l’isolamento elettrico, la riparazione cavi, la sigillatura, la protezione meccanica. Ciascun modello, con uno specifico rapporto di restringimento, viene installato facilmente soddisfacendo le specifiche esigenze in diversi settori: elettrico, ferroviario, aerospaziale. È disponibile con o senza adesivo interno. Presenta elevata compatibilità con differenti materiali anche in impieghi sommersi mantenendo buone prestazioni elettriche e meccaniche. Tutte le guaine sono vendute in barre da 1,22 metri CARATTERISTICHE TECNICHE Rapporto di restringimento varia da 3:1 a 4:1 Temperatura di esercizio continuo da -55 °C a 125 °C Temperatura di recupero totale 125 °C Peso specifico 1,05 g/cm3 Resistente ai raggi UV Ideali per applicazioni in reti a bassa tensione