CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP5213A GUAINA A BASSO SPESSORE 52/13 - BR 1,22 - GNT-BSP5213A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8028045086522
Artikelnummer
IICGNT-BSP5213A
Herstellernummer
GNT-BSP5213A
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


