Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP1203A GUAINA A BASSO SPESSORE 12/3 - BR 1,22 - GNT-BSP1203A

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP1203A GUAINA A BASSO SPESSORE 12/3 - BR 1,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086485

Artikelnummer

IICGNT-BSP1203A

Herstellernummer

GNT-BSP1203A

Hersteller

IIC

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

La gamma di guaine e preformati termorestringenti ad elevata affidabilità viene utilizzata per l’isolamento elettrico, la riparazione cavi, la sigillatura, la protezione meccanica. Ciascun modello, con uno specifico rapporto di restringimento, viene installato facilmente soddisfacendo le specifiche esigenze in diversi settori: elettrico, ferroviario, aerospaziale. La guaina a doppia parete termorestringente, con adesivo interno termofusibile, assicura la sigillatura e l’isolamento cavi sia in presenza di umidità che con elevata esposizione ad agenti atmosferici. Tutte le guaine sono vendute in barra da 1,22 metri. CARATTERISTICHE TECNICHE rapporto di restringimento da 3:1 a 4:1 temperatura di esercizio da -55 °C a 125 °C temperatura minima di restringimento 70 °C temperatura minima di recupero totale 110 °C resistente ai raggi ultravioletti