CONTACT ITALIA SPA - IICGNT-BSP0301A GUAINA A BASSO SPESSORE 3/1 - BR1,22 - GNT-BSP0301A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8028045086409
Artikelnummer
IICGNT-BSP0301A
Herstellernummer
GNT-BSP0301A
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


