CONTACT ITALIA SPA - IICGCY310P GIUNTO IN RESINA COLATA DERIV. MM. 310 - GCY310P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...400 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...185 mm²
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8028045002270
Artikelnummer
IICGCY310P
Herstellernummer
GCY310P
Hersteller
IIC
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...400 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...185 mm²
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
20...42 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
12...30 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder


