Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICFC37048N FASCETTA DA CABLAGGIO 370X4.8MM NERA 100 - FC37048N

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICFC37048N FASCETTA DA CABLAGGIO 370X4.8MM NERA 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 48 mm

  • Bandlänge - 370 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045092363

Artikelnummer

IICFC37048N

Herstellernummer

FC37048N

Hersteller

IIC

Breite des Bandes:

48 mm

Bandlänge:

370 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascetta cablaggio 370?4,8 mm, nera