Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICFC30076B FASCETTA DA CABLAGGIO 300X7.6MM BIANCA10 - FC30076B

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICFC30076B FASCETTA DA CABLAGGIO 300X7.6MM BIANCA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 76 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045092431

Artikelnummer

IICFC30076B

Herstellernummer

FC30076B

Hersteller

IIC

Breite des Bandes:

76 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascetta cablaggio 300?7,6 mm, bianca