CONTACT ITALIA SPA - IICFC20036B FASCETTA DA CABLAGGIO 200X3.6MM BIANCA10 - FC20036B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 36 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045092196
Artikelnummer
IICFC20036B
Herstellernummer
FC20036B
Hersteller
IIC
Breite des Bandes:
36 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


