CONTACT ITALIA SPA - IICDM08040 DISTANZIALE METALLICO M8 H40 - DM08040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 8 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge - 54 mm
Packung
25 ST
EAN
8028045096033
Artikelnummer
IICDM08040
Herstellernummer
DM08040
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
54 mm
Distanziale metallico M8 H40


