Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCM16145 MORSETTIERA PENTAPOLARE 14 FORI 160 A - CM16145

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCM16145 MORSETTIERA PENTAPOLARE 14 FORI 160 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045096477

Artikelnummer

IICCM16145

Herstellernummer

CM16145

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...50 mm²

Bemessungsstrom In:

160 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...35 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...35 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

14

Tiefe:

106 mm

Transparent:

ja

Breite:

187 mm

Höhe:

53 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Morsettiera pentapolare 14 fori, 160 A