Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCM1254 MORSETTIERA TETRAPOLARE 15 FORI 12A - CM1254

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCM1254 MORSETTIERA TETRAPOLARE 15 FORI 12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045003024

Artikelnummer

IICCM1254

Herstellernummer

CM1254

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...35 mm²

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...25 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...25 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

15

Tiefe:

104 mm

Transparent:

ja

Breite:

137 mm

Höhe:

52 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Halogenfrei:

ja

Morsettiera tetrapolare 15 fori, 125 A