CONTACT ITALIA SPA - IICCM1155 MORSETTIERA PENTAPOLARE 11 FORI 125 A - CM1155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8028045097771
Artikelnummer
IICCM1155
Herstellernummer
CM1155
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
11
Tiefe:
113 mm
Transparent:
ja
Breite:
106 mm
Höhe:
49 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Halogenfrei:
ja


