Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCM1002 MORSETTIERA BIPOLARE 5 FORI 63A - CM1002

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCM1002 MORSETTIERA BIPOLARE 5 FORI 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 2

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045003031

Artikelnummer

IICCM1002

Herstellernummer

CM1002

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

63 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

2

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...16 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

5

Tiefe:

42 mm

Transparent:

ja

Breite:

50 mm

Höhe:

38 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsettiera bipolare 5 fori, 63 A