Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICC50 MORSETTO VOLANTE UNIPOLARE SEZ. 50 MMQ. - C50

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICC50 MORSETTO VOLANTE UNIPOLARE SEZ. 50 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 2 ST

EAN

8028045001426

Artikelnummer

IICC50

Herstellernummer

C50

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...50 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...50 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

750 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...50 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

44 mm

Transparent:

ja

Breite:

28 mm

Höhe:

63 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto volante unipolare sezione 50 mm