CONTACT ITALIA SPA - IICC25 MORSETTO VOLANTE UNIPOLARE SEZ. 25 MMQ. - C25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...25 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Packung
5 ST
EAN
8028045001112
Artikelnummer
IICC25
Herstellernummer
C25
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...25 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
39 mm
Transparent:
ja
Breite:
22 mm
Höhe:
41 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


