CONTACT ITALIA SPA - IICC07.6 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.6 6 FORI - C07.6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 1
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8028045087413
Artikelnummer
IICC07.6
Herstellernummer
C07.6
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...6 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
6
Tiefe:
22.5 mm
Transparent:
ja
Breite:
46.5 mm
Höhe:
27 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


