Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICC07.4 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.6 4 FORI - C07.4

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICC07.4 MORSETTO UNIP. MULTIPLO SEZ.6 4 FORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8028045087406

Artikelnummer

IICC07.4

Herstellernummer

C07.4

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Tiefe:

22.25 mm

Transparent:

ja

Breite:

41.5 mm

Höhe:

27 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto unipolare multiplo sezione 6 mm, 4 fori