Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICC06 MORSETTO VOLANTE SEZ.4 MMQ. - C06

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICC06 MORSETTO VOLANTE SEZ.4 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045001068

Artikelnummer

IICC06

Herstellernummer

C06

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

750 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Tiefe:

23.1 mm

Transparent:

ja

Breite:

10.2 mm

Höhe:

20.4 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Morsetto volante sezione 4 mm