Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICBREAK100 GIUNTO RAPIDO IN GEL DA 220 MM - BREAK100

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICBREAK100 GIUNTO RAPIDO IN GEL DA 220 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 6...185 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045002010

Artikelnummer

IICBREAK100

Herstellernummer

BREAK100

Hersteller

IIC

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

6...185 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Mit Schutzleiter:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

La serie di giunti in gel BREAK è progettata per garantire l'isolamento e la protezione di connessioni elettriche lineari e derivate in sistemi a bassa tensione (0,6/1 kV), sia per cavi unipolari che multipolari. Questi giunti sono ideali per applicazioni in ambienti critici, assicurando una perfetta tenuta stagna e resistenza a sollecitazioni meccaniche e chimiche. Caratteristiche Principali: Connessioni lineari: Permettono l'isolamento di connessioni unipolari fino a 1x185 mm² e multipolari fino a 4x25 mm². Connessioni derivate: Supportano derivazioni unipolari fino a 1x120 mm² e multipolari fino a 4x10 mm². Separazione dei poli: Grazie all'innovativo separatore incluso nel kit, i poli possono essere isolati efficacemente. Componenti e Funzionalità: Gusci incernierati in polipropilene: Dotati di un sistema brevettato di tenuta stagna, con una nervatura interna che funge da barriera per il gel, evitando fuoriuscite. Pareti prefratturate: Consentono la fuoriuscita controllata del gel per assicurare una perfetta sigillatura. Zigrinature anti-scorrimento: Impediscono lo scivolamento dei cavi nella direzione longitudinale, mentre il serraggio del cavo è assicurato dalle fascette incluse. Separatore brevettato: Composto da due piastrine che si incastrano per isolare efficacemente i poli. Fascette di bloccaggio: Vengono inserite negli incavi alle estremità per fissare i cavi in modo sicuro, garantendo una tenuta perfetta. Vantaggi: Riaccessibilità: La connessione può essere riaperta in futuro per interventi di manutenzione o modifiche. Resistenza meccanica: Garantisce una protezione elevata contro urti e sollecitazioni. Facilità d'uso: Pronto all'uso con gel già inserito nei gusci, evitando ulteriori passaggi di colata. Versatilità d’impiego: Utilizzabile anche in condizioni estreme, come ambienti sommersi. Elevata rigidità dielettrica: Assicura una protezione elettrica efficace. Resistenza a fattori ambientali: Protezione contro agenti chimici, raggi UV e condizioni ambientali avverse. Materiali: Polipropilene autoestinguente: Conforme alla norma EN 60695-2-11, utilizzato sia per i gusci che per il separatore. Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione: IP68, garantisce una tenuta stagna completa anche in immersione. Temperatura di esercizio: Da -20°C a +90°C. Conformità alle Norme: EN 50393 per sistemi a 0,6/1 kV. EN 60529 per la protezione contro l’ingresso di liquidi e polveri. Direttiva RoHS 2011/65/CE per la conformità ambientale. Contenuto del Kit: Guscio incernierato. Separatore per l'isolamento dei poli. Fascette per il bloccaggio dei cavi. Istruzioni di Montaggio: Preparazione: Spellare e crimpare i cavi secondo le necessità. Posizionamento: Inserire la connessione nel gel all’interno del guscio e fissare i cavi con le fascette. Chiusura: Verificare la chiusura delle clip e la fuoriuscita del gel nei punti di ingresso/uscita cavi per assicurare la tenuta stagna.