CONTACT ITALIA SPA - IICBAG001 BORSELLO PORTAUTENSILI - BAG001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Gürteltasche
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 4
Rollbar - ja
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045096453
Artikelnummer
IICBAG001
Herstellernummer
BAG001
Hersteller
IIC
Ausführung:
Gürteltasche
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
4
Rollbar:
ja
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Mit Teleskopgriff:
nein
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
blau
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


