Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACP0040 TAPPO IN PA6 - NET PRC0535 - ACP0040

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACP0040 TAPPO IN PA6 - NET PRC0535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045098075

Artikelnummer

IICACP0040

Herstellernummer

ACP0040

Hersteller

IIC

Il Tappo in PA6 è progettato per garantire una chiusura efficace e sicura per il Profilo Base Alto NET, utilizzato in installazioni su tetti piani. Realizzato in Nylon PA6, questo tappo offre robustezza e una resistenza meccanica superiore, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni. Caratteristiche Tecniche Materiali: Nylon PA6, noto per la sua alta resistenza alla trazione e snervamento. Finitura: Satinata, che non solo migliora l'aspetto estetico ma protegge anche la superficie da abrasioni e usura. Proprietà Meccaniche Densità: 1120 kg/m³, indicando la solidità del materiale. Snervamento: 103 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico. Resistenza alla Trazione: 90 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi. Sistema di Aggancio Innesto a Pressione: Permette un montaggio rapido e sicuro, con la possibilità di un fissaggio aggiuntivo tramite due viti autoperforanti da 4,2x16 mm con testa a fungo per maggiore stabilità.