Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACC0011 MANIGLIA DI MOVIMENTAZIONE ZAVORRE - ACC0011

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACC0011 MANIGLIA DI MOVIMENTAZIONE ZAVORRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045094800

Artikelnummer

IICACC0011

Herstellernummer

ACC0011

Hersteller

IIC

Scopri la Maniglia di Movimentazione Zavorre di Contact Italia, una soluzione elegante e funzionale ideale per tetti piani. Questa maniglia è progettata per semplificare il posizionamento e l'aggiustamento delle zavorre, rendendo più agevole e sicuro ogni intervento di installazione e manutenzione. Il prodotto è venduto a pezzo singolo. Design Innovativo e Materiali di Alta Qualità Materiale Avanzato: Realizzata in tecnopolimero di alta qualità, questa maniglia combina leggerezza con elevata resistenza, garantendo durabilità e affidabilità. Finitura Satinata: Il design raffinato con finitura satinata non solo aggiunge un tocco di eleganza ma offre anche una presa confortevole e antiscivolo. Colore Sobrio: Il colore nero conferisce un aspetto professionale e versatile, adattandosi esteticamente a qualsiasi tipo di installazione. Dimensioni: 94 mm x 73 mm x 22 mm. Funzionalità e Compatibilità Facilità di Uso: Grazie al sistema di aggancio intuitivo, che prevede innesto e rotazione, la maniglia permette un rapido accesso e manovrabilità delle zavorre senza sforzo. Compatibilità Universale Contact Italia: Progettata per operare con tutti i profili delle zavorre di Contact Italia, assicura una perfetta adattabilità e multifunzionalità. Installazione Veloce: Il tipo di aggancio con vite a testa a martello promette una installazione semplice e rapida, risparmiando tempo prezioso in situazioni di lavoro.