Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICACC0001 PIASTRA DI CONNESSIONE PROFILO - VITE M1 - ACC0001

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICACC0001 PIASTRA DI CONNESSIONE PROFILO - VITE M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abstandsplatte

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045080384

Artikelnummer

IICACC0001

Herstellernummer

ACC0001

Hersteller

IIC

Ausführung:

Abstandsplatte

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

40 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

La Piastra di Connessione è una soluzione essenziale per l'installazione di impianti fotovoltaici su tetti a falda. Progettata per offrire una connessione sicura e duratura, questa piastra è disponibile in due varianti, per viti M10 e M12, garantendo unavasta gamma di opzioni di montaggio. Caratteristiche e Vantaggi Compatibilità Universale: Adatta per bulloni M10, permette una flessibile applicazione su diversi profili di montaggio. Materiali di Alta Qualità: Realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione, assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Installazione Facile e Veloce: Dotata di fori preforati, facilita un montaggio rapido e preciso, riducendo i tempi di installazione. Ottimizzazione della Portata: Progettata per distribuire uniformemente il carico, migliorando la stabilità e la sicurezza della struttura portante. Resistenza Elevata: Capace di sopportare carichi pesanti e condizioni climatiche avverse, ideale per tetti a falda esposti a vento e neve. Specifiche Tecniche Materiale: Acciaio inossidabile Aisi 304 Dimensioni Compatibili: M10 Tipo di Installazione: Fissaggio diretto sulle travi del tetto o sui profili di montaggio. Resistenza alla Corrosione: Elevata, adatta per ambienti esterni. Capacità di Carico: Progettata per supportare le esigenze strutturali di impianti fotovoltaici di varie dimensioni. Spessore: 5 mm Dimensioni: 40 mm x 85 mm Ideale per professionisti del settore fotovoltaico, la Piastra di Connessione offre una soluzione affidabile e efficace per assicurare pannelli fotovoltaici su tetti a falda, contribuendo a un'installazione sicura e a lungo termine del sistema fotovoltaico.