Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE4660C GRUPPO AUDIO/VIDEO POWERCOM. SB1 - 4660C

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE4660C GRUPPO AUDIO/VIDEO POWERCOM. SB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903178227

Artikelnummer

COE4660C

Herstellernummer

4660C

Hersteller

COE

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

240

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

100 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

102 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

43 mm

Gruppo audio-video per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera pin-hole 1/4' a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di portiere citofonico con doppio amplificatore, altoparlante stagno a microfono aelectret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie