COMELIT GROUP SPA - COEVEDO200 CENTRALE VEDO 200, BOX PLASTICO, ALIM. 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 200
Anzahl der Sabotagegruppen - 200
Integriertes Wählgerät - nein
Betriebsspannung - 24 V
Anzahl der Überfallgruppen - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903309096
Artikelnummer
COEVEDO200
Herstellernummer
VEDO200
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
200
Anzahl der Sabotagegruppen:
200
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
24 V
Anzahl der Überfallgruppen:
0
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
100
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
100
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
80 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
280 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein