COMELIT GROUP SPA - COEUT9211FM/BE PULSANTE SINGOLO FULL METAL CAMPANA ULTR - UT9211FM/BE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Aluminium
Montageart - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar - nein
Packung
10 ST
EAN
8023903414714
Artikelnummer
COEUT9211FM/BE
Herstellernummer
UT9211FM/BE
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
7.4 mm
Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra con simbolo campana inciso e retroilluminato. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.