Startseite

COMELIT GROUP SPA - COEUT8091S PULS. PARETE A/V+RUBRICA+TASTIERA ULTRA - UT8091S

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COEUT8091S PULS. PARETE A/V+RUBRICA+TASTIERA ULTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903438444

Artikelnummer

COEUT8091S

Herstellernummer

UT8091S

Hersteller

COE

Pulsantiera audio/video da parete con modulo rubrica digitale con display grafico a colori da 3.5" e modulo tastiera numerica serie Ultra per sistema IP (ViP). Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 160° orizzontale e 100° verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Pulsanti per la selezione dell'utente e la chiamata. Possibilità di personalizzare un pulsante per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali, attivazione di una apertura o una luce. Tramite il modulo tastiera numerica è possibile inoltre chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e utilizzare la funzione di controllo accessi con attivazione dei relè a bordo e delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una data di validità. In quest’ultimo caso ad ogni codice è possibile assegnare data inizio/fine validità, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validità. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. È possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. È presente altresì unregistro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Composta da modulo audio/video art. UT8020, modulo rubrica digitale art. UT9260M, modulo con tastiera numerica art. UT9279M e custodia da parete art. UT9173. Sporgenza dalla parete di 10mm. Dimensioni (L x H x P): 125.5x317.5x55mm.