COMELIT GROUP SPA - COESK9052 Transponder SimpleKey

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Datenträgers - Karte
Leseverfahren - MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos - ja
Breite - 85 mm
Höhe - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903198843
Artikelnummer
COESK9052
Herstellernummer
SK9052
Hersteller
COE
Art des Datenträgers:
Karte
Leseverfahren:
MIFARE (13.56 MHz)
Berührungslos:
ja
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Durchmesser:
0 mm
Tiefe:
0.8 mm
Badge elettronico di prossimità. Badge utilizzabile con i sistemi Comelit SimpleKey Basic, SimpleKey Advanced, SimpleSafe VEDO, SimpleHome e Bes dotato di chip elettronico antifalsificazione. Tecnologia MIFARE, 13,56 MHz, ISO 14443A, formato chiave fob ABS, formato carta di credito (85x54x0,8 mm).


