COMELIT GROUP SPA - COE8270I BASE DI IMPIANTO AUDIO CON PULSANTIERA I - 8270I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - nein
Anzahl der Innenstationen - 0
Anzahl der Außenstationen - 0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
104 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 30 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8023903234008
Artikelnummer
COE8270I
Herstellernummer
8270I
Hersteller
COE
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
0
Anzahl der Außenstationen:
0
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
sonstige
Farbe der Innenstation:
sonstige
Montageart Außenstation:
sonstige
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
sonstige
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
1
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
1
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Internkommunikation:
nein
Freisprechen:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
nein
Bildschirmdiagonale:
0 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
0 inch
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Geeignet für Behinderte:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein