COMELIT GROUP SPA - COE43751 CAVO COASSIALE TIPO RG59/U, IMPEDENZA 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 1 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
100 M
EAN
8023903213713
Artikelnummer
COE43751
Herstellernummer
43751
Hersteller
COE
Außenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
1
UV-beständig:
nein
Mantel-Farbe:
grün
Gewicht:
0 kg/km
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
sonstige
Außenleiter-Form:
sonstige
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
verkupfert
Außenleiter-Oberfläche:
sonstige
Dielektrikum:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
0 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
0 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
55...55 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
55...55 °C


