COMELIT GROUP SPA - COE3110/4 UP-Gehause iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 387 mm
Breite - 118 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 45 mm
Montageart - horizontal/vertikal
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903200782
Artikelnummer
COE3110/4
Herstellernummer
3110/4
Hersteller
COE
Höhe:
387 mm
Breite:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
45 mm
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per pulsantiere Powercom, Ikall e Ikall Metal a 4 moduli, dimensioni (L x H x P): 118x387x45 mm.


