COMELIT GROUP SPA - COE3110/2 UP-Gehause iKall - 3110/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 207 mm
Breite - 118 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 45 mm
Montageart - horizontal/vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903005899
Artikelnummer
COE3110/2
Herstellernummer
3110/2
Hersteller
COE
Höhe:
207 mm
Breite:
118 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
45 mm
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per pulsantiere Powercom, Ikall e Ikall Metal a 2 moduli, dimensioni (L x H x P): 118x207x45 mm.
Ein COMELIT GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie


