Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30099002 SENSORE FOTOELETTRICO DI FUMO DA SOFFITT

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30099002 SENSORE FOTOELETTRICO DI FUMO DA SOFFITT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - optisch

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903200317

Artikelnummer

COE30099002

Herstellernummer

30099002

Hersteller

COE

Wirkprinzip:

optisch

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

ja

Standalone:

ja

Separater Sockel notwendig:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Max. Anzahl vernetzbar:

0

Selbstklebend:

nein

Ansprechtemperatur:

57 °C

Farbe:

weiß

Mitgelieferte Backup-Batterie:

ohne

Mit Spannungsanzeige:

ja

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

85 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

107 mm

Breite:

0 mm

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Geeignet für Kanalbefestigung:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Länge:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Orientierungslicht:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Mit Q-Label:

ja

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Höhe/Tiefe:

35 mm

Rivelatore fotoelettrico di fumo da soffitto, area di rivelazione 20mq, alimentazione 12 VDC, consumo stand-by 300 microA, in allarme 30mA, contatto pulito tipo NO/NC, dimensioni ø 107x35 mm.