CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182740 SPOT LED PAR SHOP95
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1462...1462 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 128 mm
Packung
6 ST
EAN
9031827400002
Artikelnummer
CUYSHPAR38-182740
Herstellernummer
SHPAR38-182740
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1462...1462 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
128 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
122 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
76...76 mA
Mit Fernbedienung:
nein


