CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182740 SPOT LED PAR SHOP95
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1462...1462 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 128 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9031827400002
Codice prodotto
CUYSHPAR38-182740
Cod. produttore
SHPAR38-182740
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1462...1462 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
128 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
122 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
76...76 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no