CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182730 SPOT LED PAR SHOP95
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 1430...1430 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 130 mm
Packung
6 ST
EAN
9031827300005
Artikelnummer
CUYSHPAR38-182730
Herstellernummer
SHPAR38-182730
Hersteller
CUY
Sockel:
E27
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
1430...1430 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
130 mm
Nennspannung:
195...265 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Durchmesser:
122 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
76...76 mA


