CENTURY ITALIA SRL - CUYSHPAR38-182730 SPOT LED PAR SHOP95
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1430...1430 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 130 mm
Confezione
6 PZ
EAN
9031827300005
Codice prodotto
CUYSHPAR38-182730
Cod. produttore
SHPAR38-182730
Produttore
CUY
Base:
E27
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1430...1430 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
130 mm
Tensione nominale:
195...265 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
90-100
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
122 mm
Denominazione lampada:
PAR38
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
76...76 mA