Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-TRACK2NE SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-TRACK2NE SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 420 mm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Breite - 59 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025217

Artikelnummer

CUYPRIS-TRACK2NE

Herstellernummer

PRIS-TRACK2NE

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

420 mm

Gehäusefarbe:

schwarz

Breite:

59 mm

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Fassung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Nennstrom:

129...129 mA

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

74 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Leistungsfaktor:

0.95

SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO 30W - Terminal Block - 3000K-4000K-5000K - 3000 Lm - IP20 - Box