pagina iniziale

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-TRACK2NE SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO

CENTURY ITALIA SRL
copiacopia
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-TRACK2NE SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 420 mm

  • Colore del corpo - Nero

  • Larghezza - 59 mm

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9090171025217

Codice prodotto

CUYPRIS-TRACK2NE

Cod. produttore

PRIS-TRACK2NE

Produttore

CUY

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

420 mm

Colore del corpo:

Nero

Larghezza:

59 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Portalampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

90-100

Corrente nominale:

129...129 mA

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

74 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Fattore di potenza:

0.95

SPOTLIGHT LINEARE PRISMA 2 LUCI NERO 30W - Terminal Block - 3000K-4000K-5000K - 3000 Lm - IP20 - Box