Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LDXBI PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L DX BIANCA

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LDXBI PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L DX BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 204 mm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Breite - 59 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026429

Artikelnummer

CUYPRIS-LDXBI

Herstellernummer

PRIS-LDXBI

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

204 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

59 mm

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Nennstrom:

42...42 mA

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

74 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Leistungsfaktor:

0.95

PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L DX BIANCA 10W - 3000K-4000K-5000K - 1400 Lm - IP20 - Box