CENTURY ITALIA SRL - CUYPRIS-LDXBI PLAF. LINEARE PRISMA CONN. L DX BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 204 mm
Colore del corpo - Bianco
Larghezza - 59 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
9090171026429
Codice prodotto
CUYPRIS-LDXBI
Cod. produttore
PRIS-LDXBI
Produttore
CUY
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
204 mm
Colore del corpo:
Bianco
Larghezza:
59 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Indice di resa cromatica:
90-100
Corrente nominale:
42...42 mA
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
74 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Fattore di potenza:
0.95


