Startseite
Nicht mehr in Produktion

CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-150430 LAMP. SPECIALE LED PIXY FULL

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-150430 LAMP. SPECIALE LED PIXY FULL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 33 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

9021150430074

Artikelnummer

CUYPIXYFULL-150430

Herstellernummer

PIXYFULL-150430

Hersteller

CUY

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

33 mm

Nennspannung:

12...12 V

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

150...150 mA

Micro lampade LED. Vasto assortimento. Solo per 12Volt G4: Alimentazione con trasformatori elettromagnetici e non elettronici. LED G4 1.5W 110Lm 3000K 12VDC/AC.