CENTURY ITALIA SRL - CUYPIXYFULL-150430 LAMP. SPECIALE LED PIXY FULL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 110...110 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 33 mm
Confezione
12 PZ
EAN
9021150430074
Codice prodotto
CUYPIXYFULL-150430
Cod. produttore
PIXYFULL-150430
Produttore
CUY
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
110...110 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
33 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
150...150 mA