Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYLLDBA-108040 APPLIQUE LED LILANDA ASCEND.

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYLLDBA-108040 APPLIQUE LED LILANDA  ASCEND.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 806 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171006179

Artikelnummer

CUYLLDBA-108040

Herstellernummer

LLDBA-108040

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

806 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80.6 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

195 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

223 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...50 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.5

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Lampenschutzkorb:

nein

LILANDÀ Applique in alluminio con verniciatura ad elettroforesi. Progettato per ambienti esterni, resistente alla corrosione. Risparmio energetico del 78%. Creato per vialetti, spazi verdi, luoghi esterni esposti a spruzzi d'acqua. LED 10W 806lm 4000K 220-240V/AC 50/60Hz 120° 74mA.