CENTURY ITALIA SRL - CUYHRH1G-061427 LAMP. LED HARMONY 95 SFERA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 81 mm
Packung
10 ST
EAN
9090171003772
Artikelnummer
CUYHRH1G-061427
Herstellernummer
HRH1G-061427
Hersteller
CUY
Sockel:
E14
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
81 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Nennstrom:
50...50 mA
Mit Fernbedienung:
nein


