CENTURY ITALIA SRL - CUYHRH1G-061427 LAMP. LED HARMONY 95 SFERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 81 mm
Confezione
10 PZ
EAN
9090171003772
Codice prodotto
CUYHRH1G-061427
Cod. produttore
HRH1G-061427
Produttore
CUY
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
81 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Corrente nominale:
50...50 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no