Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM - FVT8-096065

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYFVT8-096065 TUBO LED FULL VISION 600 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9023096065143

Artikelnummer

CUYFVT8-096065

Herstellernummer

FVT8-096065

Hersteller

CUY

Sockel:

G13

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

600 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

40...40 mA

TUBO LED FULL VISION 600 mm - 9W - G13 - 6500K - 900Lm - IP20 - Box